S10L SCLCR-06 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel für Mindestbohrungsdurchmesser 5 mm

Artikel-Nr.: L23990 6
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 6
EAN / GTIN 7291075064537
Herstellernummer 3600852

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Dmin Abstechen 13 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Schafthöhe (H) 9 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 7 mm
  • Dmin Abstechen 13 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 3 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -7 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 20 mm
  • Schafthöhe (H) 9 mm