S32T SVLBCR-16 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: L23990 599
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 599
EAN / GTIN 7291075065442
Herstellernummer 3601074

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Dmin Abstechen 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 318.5 mm, Schafthöhe (H) 29 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VCMT 160404-FPC
  • Dmin Abstechen 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 318.5 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -8 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 63.2 mm
  • Schafthöhe (H) 29 mm