S16Q STLCL-11 Bohrstangen mit Schraubenkklemmung für positive, dreieckige Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: L23990 574
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 574
EAN / GTIN 7291075065312
Herstellernummer 3601050

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Dmin Abstechen 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TCMT 110202-F3P
  • Dmin Abstechen 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -1 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 45 mm
  • Schafthöhe (H) 15 mm