• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

SSB D4.0-0.50-10-L10 2-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: L23980 1678
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 1678
EAN / GTIN 7291075099232
Herstellernummer 3101062

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1-1/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 9 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.37″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 9 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 5/8″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 9

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1-1/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 9
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.37″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 9
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1-3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL): 5/8″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 9
  • Nutzlänge (LU): 1/2″

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen