SDN D160-10-40-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 1400
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1400
EAN / GTIN 7291075152203
Herstellernummer 3102446

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 50 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidbreite max. (CWX) 12 mm, Schneidbreite min. (CWN) 10 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 14 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 50 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
  • Schneidbreite max. (CWX) 12 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 16
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 126504-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 14 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen