H400 ER D32-4-M16-12 Aufschraubfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 4 Radius Schneidkanten.

Artikel-Nr.: L23980 121
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 121
EAN / GTIN 7291075279177
Herstellernummer 3105949

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 28.4 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 8.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 28.4 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8.7 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5.6 Degrees

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen