3M SM D080-40-5-32-20 Aufsteckfräser für die Schwerzerspanung mit 3M AXKT 1304 /2006 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 1045
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILL2000
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1045
EAN / GTIN 7291075113211
Herstellernummer 3101558

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 70 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 70 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Aus der gleichen Serie "MILL2000" Alle ansehen