SPM D160-24-40R-CA Planfräser mit einstellbaren Kassetten für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Aluminiumlegierungen, Gusseisen, CFK und GFK

Artikel-Nr.: L23980 1037
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ALUFRAISE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1037
EAN / GTIN 7291075272802
Herstellernummer 3106910

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 162 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 24, Nabendurchmesser (DHUB) 160 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 162 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 162 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 24
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 160 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CA-SPM-75RM
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees