H690 EWN D25-5-MMT15-R04 90°-Schaftfräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für doppelseitige H690 WNMU 0403-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 1030
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1030
EAN / GTIN 7291075431322
Herstellernummer 3341107

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 42 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 20 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Funktionslänge (LF) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H690 WNMU 0403
  • Gesamtlänge (OAL) 42 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.1 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen