LNHT 1506PN-N-HT-S IC328 Tangential geklemmter Schneideinsatz für tiefe 90° Schultern. 2 gerade Schneidkanten.

Artikel-Nr.: L23970 185
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 185
EAN / GTIN 7291075210217
Herstellernummer 5603834

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 14.9 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 14.9 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb