LNKX 150608ANTN MM IC950 Tangentiale WSP mit eingesintertem Spanformer. Verstärkte Schutzfase für ungünstige Schnittbedingungen. Ermöglicht hohe

Artikel-Nr.: L23970 145
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 145
EAN / GTIN 7291075179323
Herstellernummer 5603735

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 12.9 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 12.9 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.4 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.3 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4
  • Wiper Kantenlänge (BS) 2 mm

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb