XCMT 10T308-MF IC908 Wendeschneidplatten für DR-MF-Multifunktionswerkzeuge mit 2 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23950 2366
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23950 2366
EAN / GTIN 7291075202809
Herstellernummer 5508048

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 10.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 10.5 mm, Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 83.5 Degrees, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidkantenlänge (L) 10.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 10.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 83.5 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen