HFPAD 3L-115-T18 Adapter für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: L23920 1472
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODULAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1472
EAN / GTIN 7291075168617
Herstellernummer 2550127

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 43.5 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 400 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 115 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 4.8 mm
  • Kopflänge (LH) 19 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 43.5 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb