HFFA 38R-2 Verstärkte Schneidenträger zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: L23920 1444
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1444
EAN / GTIN 7291075328707
Herstellernummer 2500746

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm, Gesamtlänge (OAL) 102 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 46 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 38 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Funktionsbreite (WF) 9.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 102 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb