SGFFA 80-L-3 Verstärkte Schneidenträger zum Axial-Einstechen für Standard-Spannschäfte

Artikel-Nr.: L23920 1426
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1426
EAN / GTIN 7291075067903
Herstellernummer 2300273

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 28 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 95 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 100 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 79 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 28 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 95 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb