FGHIFR 40C-10A-6 Bohrstangen für die Axial- und Innenbearbeitung mit FGPA-Schneideinsätzen. Freimachung nach innen unter 8°.

Artikel-Nr.: L23920 1319
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie FIX-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1319
EAN / GTIN 7291075175219
Herstellernummer 2801478

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 40 mm, Schneidbreite (CW) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 300 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Funktionsbreite (WF) 20.8 mm
  • Kopflänge (LH) 80 mm
  • Dmin Abstechen 300 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 300 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 360 mm

Aus der gleichen Serie "FIX-GRIP" Alle ansehen