HAL 25C Grundhalter für Adapter

Artikel-Nr.: L23920 1188
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1188
EAN / GTIN 7291075031126
Herstellernummer 2500373

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb