PCHPRS 25.4-34 Klemmhalter mit 5-schneidigen Schneideinsätzen zur Bearbeitung an langen Zapfen

Artikel-Nr.: L23920 1158
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1158
EAN / GTIN 7291075323276
Herstellernummer 2302824

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.197″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.157″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.094″ ,Gesamtlänge (OAL) 5-1/2″

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 0.87″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.197″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.094″
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen