HGAIR 21-3T9 Adapter für die Innenbearbeitung zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: L23920 111
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 111
EAN / GTIN 7291075106701
Herstellernummer 2550086

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 25 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 21 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 10.2 mm
  • Kopflänge (LH) 21 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb