• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

P290 ACKT 1204PDR-FW IC830 Einseitige Wendeschneidplatten mit 2 segmentierten Hauptschneiden.

Artikel-Nr.: L23910 128
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 128
EAN / GTIN 7291075308273
Herstellernummer 5667090

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12.3 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 12.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.9 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 12.3 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 12.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.4 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 8.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen