ST 16-MB16 ITS-BORE, Modulares Werkzeugsystem mit Zylinderschaftaufnahmen.

Artikel-Nr.: L23900 261
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 261
EAN / GTIN 7291075139556
Herstellernummer 4550636

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) 16

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 16

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen