RE MB40-MB20X26 Reduzierungen für MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 252
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 252
EAN / GTIN 7291075140026
Herstellernummer 4550152

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Körperlänge (LB) 20 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen