IHSR 160-800 Schrupp-Spindelklemmhalter

Artikel-Nr.: L23900 136
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 136
EAN / GTIN 7291075141108
Herstellernummer 4550312

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 800 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 160 mm

Merkmal:

  • urchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 800 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 160 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 1204...