Kleingebindewanne, Kunststoff 18/5S l

Artikel-Nr.: 981350 18/5S
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Auffangvolumen 18 l
Höhe 80 mm
Breite 560 mm
Tiefe 430 mm
Höhe innen 80 mm
Breite innen 530 mm
Tiefe innen 380 mm
Material PE
Ausgießhilfe nein
Gewicht 0,8 kg
Produktart Kleingebindewanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981350 18/5S
Herstellernummer 981350 18/5S

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffwannen für Kleingebinde, beständig gegen Säure, Laugen, Öle usw. Leicht im Gewicht, robust.
Wanne aus PE schwarz.

Verwendung:

Als Leckagewanne, für Reinigungsarbeiten usw.

Lieferumfang:

5 Wannen Nr. 981350 Gr.18.

Hinweis:

Wannen ohne DIBt-Zulassung.Bitte beachten Sie die für Ihr Land spezifischen Vorschriften und Bestimmungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile