Meißel-, Durchschläger- und Splintentreiber-Sortiment 0

Artikel-Nr.: 962710 0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade: 1/3
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade 1/3
passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Breite 160 mm
Tiefe 520 mm
Anzahl der Werkzeuge 0
Ausführung leer für Werkzeugsätze
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 962710 0

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugsortimente im zweifarbigen Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keine Flüssigkeit auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Hartschaum-Einsätze ohne Werkzeug (leer).

Passend für:

Schubladen der Werkbankreihe KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (Blockreihe 600mm) und HOLEX Schubladen-Nutzfläche 490×520 mm. Die Hartschaumeinsätze füllen 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) der Schubladennutzfläche.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 962710 Gr. 0: 1 St.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb