Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg 1350/15

Artikel-Nr.: 943206 1350/15
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Befestigungshilfe: Punch out
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Befestigungshilfe Punch out
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 36×36 E
Höhe 1.450 mm
Breite 717 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 36 E
Tiefe in E 36 E
Nutzhöhe 1.350 mm
Nutzhöhe für Schubladen 1350 mm
Schubladen Nutzbreite 612 mm
Schubladen Nutztiefe 612 mm
Anzahl Schubladen 15
Gewicht 221 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943206 1350/15
EAN / GTIN 4045197479464

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse wie unter Nr. 943001 beschrieben.
Schubladen wie unter Nr. 943011 und Nr. 943021 beschrieben.
Schublade mit 75 kg Tragfähigkeit.

Lackierung:

Korpus RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5005 signalblau pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.
  • Einteilungsmaterial-Sortimente für komplette Schubladen finden Sie im Teil 96.

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Nutzhöhe mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb