Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max 14X740 mm

Artikel-Nr.: 789204 14X740
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 789204 14X740
EAN / GTIN 3165140961158
Herstellernummer 2 608 578 608

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Neue Generation SDS-max-8X mit geschweißtem Vollhartmetallkopf.
Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.
Ausführung: Spezielle Hartmetallplattengeometrie für längere Standzeiten. Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren und zentrische Führung im Bohrloch. Große Bohrmehleinläufe für schnelleren Bohrmehlabtransport und dadurch verringerte Reibung.

Merkmal:

ø: 14 mm
Anzahl Schneiden Z: 4
ganze Länge: 740 mm
Spirallänge: 600 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Max
Nombre de dents Z: 4