Beschreibung:
Ausführung: Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt. Erhöhte Bohrgeschwindigkeit durch 4-Schneidenkopf. Doppelte Lebensdauer gegenüber 2-Schneidern. Großvolumiges 4-Spiral-Design. Die 3 speziellen Power Breaker Vortriebszähne des M2 erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material für schnelleren Bohrfortschritt und Materialabtrag.
Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk - mit höchstem Bohrkomfort. Sehr hohe Laufruhe, perfekt für kreisrunde Bohrungen. 4-Spiral-Design für schnelle Bohrmehlabfuhr, geringe Vibrationen und hohe Stabilität. Geringe Ermüdung und geringe Maschinenbelastung.
Merkmal:
ø: 8 mm
Anzahl Bohrer: 1
Anzahl Schneiden Z: 4
ganze Länge: 450 mm
Spirallänge: 400 mm
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 4