Alternativartikel:

Hartmetall-Betonbohrer 3,5 mm

Artikel-Nr.: 786000 3,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: Zylinderschaft

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 3,5 mm
Schneidstoff HM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Schaft Zylinderschaft
Spirallänge 40 mm
ganze Länge 70 mm
Schaft-⌀ 3,5 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 786000 3,5
Herstellernummer 4932399916

Beschreibung

Ausführung:

Bohrer mit zähharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet. Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.
Schlag- und Drehbohrer mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.
Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik. Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.
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
    Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb