Latthammer 600 g

Artikel-Nr.: 751400 600
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 600 g
Stiellänge 280 mm
Werkstoff Stiel Stahlrohr
Nagelhalter magnetisch nein
Nagelhalter ja
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751400 600
Herstellernummer 5128250001

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen. Karierte Bahn, gut ausgearbeitete Klaue und Nagelrille. Durch unzerbrechlichen, fest eingepassten Stahlrohrstiel und handlichen Gummigriff hohe Unfallsicherheit.
Kopf lackiert.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.