• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Kompakt-Bolzenschneider CoBolt® mit Schneidenaussparung, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 731752 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
für Stahldraht weich bis ⌀ 5,3 mm
für Stahldraht mittelhart bis ⌀ 4,4 mm
für Pianodraht bis ⌀ 3 mm
Schneide gehärtet
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Oberfläche schwarz atramentiert
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 731752 160
EAN / GTIN 4003773084587
Herstellernummer 71 31 160
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Durch spezielle Hebelübersetzung hohe Schnittleistung bei relativ geringem Kraftaufwand. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC).
Zange schwarz atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen, Schneiden mit Aussparung.

Verwendung:

Für Drähte bis 2000 N/mm2 Zugfestigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.