Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Edelstahl „Stainless“ TX9

Artikel-Nr.: 675496 TX9

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  2.95 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  2.45 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3867/1 TS TORX®
Torx®-Profil TX9
Werkstoff Edelstahl, INOX
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675496 TX9
Herstellernummer 05071031001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
Mit Torsionszone für verminderte Kraftspitzen beim Verschrauben. Edelstahl rostfrei, zähhart durch Vakuum-Eishärten.

Verwendung:

Für Schrauben mit Torx®-Profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Edelstahl rostfrei.
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
    Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb