Alternativartikel:

Steckschlüssel-Bit, 1/4 Zoll E 6,3 mit Magnet 8 mm

Artikel-Nr.: 674275 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 8 mm
ganze Länge 50 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Bit-Sechskantschaft E 6,3
mit Magneteinsatz ja
maschinentauglich ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674275 8
EAN / GTIN 4045197345578

Beschreibung

Ausführung:

Einteilig, das heißt Schaft und Klinge aus einem Stück.
Schäfte nach DIN 3126 zur direkten Aufnahme in Maschinenschraubern.

Verwendung:

Für Sechskantschrauben und Muttern DIN 3126.

Norm:

DIN 3126

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb