Alternativartikel:

Steckschlüssel, abgewinkelt 24 mm

Artikel-Nr.: 621340 24
Rabatt
16.75 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 24 mm
Schlüssellänge L1 250 mm
Schlüssellänge L2 54 mm
Bohrungs-⌀ F 18 mm
Abtriebsprofil kurze Seite 12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil lange Seite 6-kant-Steckschlüssel
Winkel 90 Grad - 95 Grad
Herstellverfahren geschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Steckschlüssel
beidseitig gleiche Schlüsselweiten ja
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621340 24

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite; Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 − 95° abgewinkelt.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
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
    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb