Ring-Maulschlüssel SW 28

Artikel-Nr.: 613500 28
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613500 28
EAN / GTIN 4018754018932
Herstellernummer 40082828

Beschreibung

Beschreibung:

Norm: DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
Werkstoff: Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.
Ausführung: Im Gesenk geschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit AS-drive Profil. (Gr. 3,2 - 5 mit 6-kant).
Hinweis: AS-drive - das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil - für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem AS-drive -Zeichen.Vorteile:
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen. - Die Schrauben werden geschont. - Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. - Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.
  • Merkmal:

    Norm: DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
    Ringseitig AS-Drive: true
    Ringstellung: 15
    Werkstoff: Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche
    maximale Maulhöhe h1: 8,4 mm
    Schlüssellänge L: 320 mm
    Schlüsselweite: 28 mm
    Schlüsselweiten-Maße: metrisch
    maximale Ringhöhe h2 max: 14,5 mm

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb