Alternativartikel:

Gitternetz Schleifscheibe Xtract™ 310W 240

Artikel-Nr.: 567825 240

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  0.35 / Stück
  • ab 50 Stück
    CHF  0.30 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
85 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Produktdetails

Technische Daten

Serie 310W
Schleifmittel Aluminiumoxyd (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 240
Schleifmittelunterlage gewebtes Netz
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 150 mm
Herstellerbezeichnung 310W
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567825 240
Herstellernummer 7100251180

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Klett-Schleifscheiben bestehend aus mit Schleifkorn beschichtetem Polyamid-Gewebe in netzartiger Struktur mit tausendfacher Lochung.

Vorteil:

  • Staubfreies Schleifen: geringste Arbeitsplatz- und Umweltbelastung.
  • Kein Zusetzen der Schleifscheibe (Oberflächenfehler, Staubknoten werden vermieden).
  • Garantiert bessere Oberflächen bei weniger Schleifmittelverbrauch.
  • Hohe Effektivität − die Abtragsleistung erhöht sich je nach Oberfläche um das Vielfache.

Verwendung:

Schleifen von Lacken, Füller, Primer, (faserverstärkte) Kunststoffe, NE- und Alu-Legierungen, Möbelbauteilen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb