Grenzwellennutenlehre mit zahlenmäßiger Toleranz E

Artikel-Nr.: 484410 E

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
  • CHF 40.00 /Stk.
  • CHF 26.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7163
Nennmaß 17,001 mm - 20,999 mm
Toleranzfeld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualität 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktart Grenzwellennutlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484410 E

Beschreibung

Ausführung:

Für Zwischenmaß oder zahlenmäßige Toleranz.
Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschussseite. Gutseite mit Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164. Lehrenkörper aus gehärtetem Stahl.

Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.

Hinweis:

Die Größenbezeichnung Typ beschreibt das Nennmaß in Millimeter (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999
Typ B = 6,001 – 8,999
Typ C = 9,001 – 12,999
Typ D = 13,001 – 16,999
Typ E = 17,001 – 20,999
Typ F = 21,001 – 25,999
Beispiel: 15,8 m6 oder 41,04 + 0,01 / – 0,02.