Inkrementaler Messtaster Millimar P1530

Artikel-Nr.: 402754 P1530
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 402754 P1530
EAN / GTIN 2050002079533

Beschreibung

Ausführung:

Höchste Messgenauigkeit bei langem Messweg.

Merkmal:

Inkrementaler Messtaster Millimar P 1530 V
Ausgangssignal: 1 Vss
Messbereich: 30 mm

Lieferumfang:

Inkl. Bedienungsanleitung, Prüfprotokoll

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb