• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Wasserring-Pumpe, Typ: WR1

Artikel-Nr.: 385025 WR1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 463 mm
Breite 432 mm
Höhe 602 mm
Saugleistung 25 m3/h
Motorspannung 400 V
Motorleistung 0,83 kW
Gewicht 45,5 kg
Produktart Vakuum-Erzeuger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 385025 WR1
EAN / GTIN 2050001785244
Herstellernummer 93801
Hersteller/verantwortliche Person Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Kühlschmiermittel wird dem Betriebsmittelkreislauf der Wasserringpumpe zugeführt.
  • Rückführung überschüssiger Flüssigkeit zur Werkzeugmaschine.
  • Kein zusätzlicher Flüssigkeitsabscheider nötig.

Verwendung:

Betrieb von Vakuumspannplatten- und Systemen.

Lieferumfang:

2 m Vakuumschlauch, 3/2-Wege-Handhebelventil mit Belüftung, Vakuummeter.