• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Drucktasterset VG1

Artikel-Nr.: 354760 TASTERSET

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354760 TASTERSET
EAN / GTIN 2000001071908

Beschreibung

Beschreibung:

Sonderzubehör:
  • Unterbauschrank Nr. 354767.
  • Reduzierungen Nr. 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
  • Etikettendrucker Nr. 085505 Gr. LW550 (DYMO).
  • Etiketten Nr. 085565.
  • Abdeckhaube Nr. 354789 Gr. 1.

    Lieferumfang: Inklusive Eicheinrichtung an der Grundaufnahme, Tastatur, Ablagebleche, Schneidkantenreiniger und Messsoftware in wesentlichen Fremdsprachen.
    Ausführung:
  • 15 Zoll Touchscreen, intuitive und einfache Bedienung über Symbole.
  • Mit Eicheinrichtung an der Grundaufnahme.
  • Ablagemöglichkeiten.
  • Schnellverstellung beider Achsen (X / Z) einzeln bzw. gleichzeitig.
  • Feinverstellung beider Achsen (X / Z).
  • Spindel mit 4×90°-Indexierung und Spindelbremse.
  • Rund- bzw. Planlauffehler der Spindel max. 2 µm.

    Hinweis: Bild kann vom Original abweichen.
    Verwendung: Zum Messen und Voreinstellen der Werkzeuge an der Maschine / Fertigungsinsel.
  • Merkmal:

    Produktart: Einstellgerät

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb