Bohrstangen-Stabilisator 7×D mini 16R

Artikel-Nr.: 319467 16R
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Innendrehtiefe bis: 7×D
  • Schwingung: gedämpft

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung rechts
Spann-⌀ D1 16 mm
Schaft-⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Auskraglänge L1 112 mm
Schaftlänge Ls 53 mm
Gesamtlänge L2 171 mm
Radius R 2 mm
C 1 mm
Versatz Z zur Achse 12,5 mm
Innendrehtiefe bis 7×D
Schwingung gedämpft
Produktart Bohrstangen-Stabilisator

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319467 16R
EAN / GTIN 4062406641863

Beschreibung

Ausführung:

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.
Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 10×D.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb