{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidrichtung | rechts | |
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Schaft-⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Auskraglänge L1 | 84 mm | |
Schaftlänge Ls | 53 mm | |
Gesamtlänge L2 | 143 mm | |
Radius R | 2 mm | |
C | 1 mm | |
Versatz Z zur Achse | 10,5 mm | |
Innendrehtiefe bis | 7×D | |
Schwingung | gedämpft | |
Produktart | Bohrstangen-Stabilisator |
Artikelnummer | 319467 12R | |
EAN / GTIN | 4062406641849 |