ER-Spannzange HP mit Abdichtung 6 mm

Artikel-Nr.: 309380 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 2

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 6 mm
Aufnahme ER 40
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 2 µm
Typ 471 E
Außen-⌀ D 40,7 mm
Gesamtlänge L 46 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309380 6
Herstellernummer 13627010600

Beschreibung

Ausführung:

System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Hinweis:

  • Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.
  • Spannbereich h10 (nur Nennmaß).

Mit Abdichtung für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar). Ähnlich ISO 15488-A.
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
    Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb