GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7140

Artikel-Nr.: 252208 HB7140

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  14.30 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  11.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080408
Sorte HB7140
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher VG
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 6 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 85 m/min - 210 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252208 HB7140
EAN / GTIN 4045197667182

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb