Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX M2,6

Artikel-Nr.: 139178 M2,6
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M2,6
Beschichtung TiN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 2174
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,45 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 2,4 mm
Gewinde-⌀ 2,6 mm
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 7,8 mm
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139178 M2,6

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
42
Alu (kurzspanend)
N
42
Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
27
Stahl < 1100 N/mm²
P
22
Stahl < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
Toleranzklasse: ISO 2X/6HX.
Die innovative Polygonform ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Die multifunktionale Schichtstruktur erreicht ein Maximum an Standzeit auch bei hochfesten Werkstoffen.
Mit altem DIN-Profil.
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
    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb