Beschreibung:
Ausführung: Hochleistungs-Hartmetall -Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme.Schnellwechselsystem für zeitsparenden, schlüssellosen Werkzeugwechsel.Passend für FEIN Kernbohreinheiten, mit Adapter auch für andere Fabrikate. Der Kernbohrer zerspant nur einen Materialring, dadurch ca. 40 % - 60 % Zeitersparnis.Gesamtlänge: 77 mm bei allen Bohrergrößen.
Hinweis: FEIN Kernbohreinheiten siehe Nr.
076520/
076524/
076526 Gruppe 0 - Werkstattbedarf.Bei Verwendung der Kernbohrer
119010 und
119000 wird der Zentrierstift
119019 benötigt.
Lieferumfang: Ohne Zentrierstift.
Beschreibung: Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.
Merkmal:
Nenn-ø DC: 27 mm
Type d'outils: Carbure
Bague de couleur: Sans