Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Camapren® 722 7

Artikel-Nr.: 094777 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  3.05 / Paar
  • ab 10 Paar
    CHF  2.55 / Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLMOT)
  • Schnittschutzklasse: 0

Produktdetails

Technische Daten

Serie Camapren®
Inhalt 10
Handschuheigenschaft DMF-frei
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Herstellerbezeichnung Camapren 722
Handschuhgröße 7
EN 374 Typ A (AKLMOT)
Chemikalienbeständigkeit AKLMOT
EN 388 1111X
Material Latex
Trägermaterial Latex
AQL 0,65
Anwendungsbereich Allround
Länge 300 mm
Stärke 0,6 mm
Farbe rot
Verwendung mehrweg
Gewicht 133 g
Schnittschutzklasse 0
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094777 7
EAN / GTIN 4008198772279
Herstellernummer 722 7

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
Camapren® 722. Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen. Hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen. Zulassung nach EN 421 (radioaktive Kontamination).
Chemikalienschutzhandschuh aus Polychloropren und Naturlatex.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.