Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Tricopren® 725 11

Artikel-Nr.: 094775 11

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  18.50 / Paar
  • ab 10 Paar
    CHF  15.40 / Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLMS)
  • Schnittschutzklasse: 1

Produktdetails

Technische Daten

CAS AL
1A004B
SH-Code AL
00
Inhalt 1
Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Herstellerbezeichnung Tricopren 725
Handschuhgröße 11
EN 374 Typ A (AJKLMS)
Chemikalienbeständigkeit AJKLMS
EN 388 2121X
Material Chloropren
Trägermaterial Chloropren
AQL 0,65
Anwendungsbereich Heavy Duty
Länge 400 mm
Stärke 1,3 mm
Farbe grau
Verwendung mehrweg
Gewicht 341 g
Schnittschutzklasse 1
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094775 11
Herstellernummer 725 11

Beschreibung

Ausführung:

Tricopren® 725. Nahtlos gestrickter Baumwollhandschuh mit Chloropren-Tauchung. Gute Beständigkeit gegen mechanische und eine Vielzahl von chemischen Risiken. Erhöhte Griffigkeit durch eine Profilierung im Handinnenbereich. Naturlatexfrei.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.