Handschuh-Paar Tegera® 882 9

Artikel-Nr.: 094366 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  3.70 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  3.05 / Paar
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Stricktechnologie: 15G

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 12
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Nitrilschaum
Beschichtungsvariante Vollbeschichtung
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Farbe schwarz
Handschuhgröße 9
Stricktechnologie 15G
Kontakthitze bis 100 °C
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094366 9
Herstellernummer 882/9

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 882. Synthetikhandschuh mit vollständiger Nitrilschaumbeschichtung und gutem Griff. Durch die enge Passform und einem gutem Fingerspitzengefühl eignet sich der Handschuh hervorragend für feinmechanische Anwendungen in feuchter oder öliger Umgebung. Kontaktwärme bis 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.