Alternativartikel:

Halbschuh schwarz, XB-Version ESD 756 SMC, S3 XB 42

Artikel-Nr.: 092674 42
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Durchtrittsicherheit Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
EU-Schuhgröße 42
Mittelfußschutz Polyurethan
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092674 42
Herstellernummer ESD 756 SMC S3 XB 42

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh mit Secura Meta Cover schützt Fußrücken und Mittelfuß (zertifizierter Mittelfußschutz) und bewahrt gleichzeitig die Flexibilität des Schuhs. Secure Vario® Fersendämpfung für hohen Tragekomfort.
  • Obermaterial aus Nubukleder.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Geschlossene Lasche.
  • Feuerfestes Nomex® Garn.
  • Laufsohle TPU Dynamics.
  • Verstärkter Spitzenschutz.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO_SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).
  • Mittelfußschutz Secura Meta Cover (Material aus Polyurethan).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb